※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
丸棒取手 No.72
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
ブラック
サイズ
300
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×60
注文コード
46351615
品番
No.72
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
アルミ
サイズ
300
高さ(mm)
73
全長L(mm)
300
寸法D(Φmm)
25
仕上
ブラック
足幅
【P】275
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×60
注意
※標準扉厚16mm〜55mmです。