※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
丸棒取手 No.75
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
金
サイズ
270
サイズ(mm)
【付属ビス】M4×65
注文コード
46351816
品番
No.75
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
270
高さ(mm)
50
全長L(mm)
269
寸法D(Φmm)
19
仕上
金
足幅
【P】250
サイズ(mm)
【付属ビス】M4×65
注意
※標準扉厚22mm〜52mmです。