※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.75S 丸棒取手片面 No.75S シロクマ 46351850 No.75S 丸棒取手片面 No.75S シロクマ 46351850

丸棒取手片面 No.75S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上クローム サイズ270 注文コード46351850 品番No.75S
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は仕上・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

片面用です。

仕様オン 材質真鍮 サイズ270 高さ(mm)50 全長L(mm)269 寸法D(Φmm)19 仕上クローム 足幅【P】250
注意
※オンの時/M4ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする