※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
丸棒取手片面 No.75S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
クローム
サイズ
180
注文コード
46351886
品番
No.75S
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
片面用です。
仕様
オン
材質
真鍮
サイズ
180
高さ(mm)
50
全長L(mm)
179
寸法D(Φmm)
19
仕上
クローム
足幅
【P】160
注意
※オンの時/M4ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。