※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.77 エンドキャップ No.77 シロクマ 46351965 No.77 エンドキャップ No.77 シロクマ 46351965 No.77 エンドキャップ No.77 シロクマ 46351965

エンドキャップ No.77

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上クローム 仕様オン 注文コード46351965 品番No.77
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕上・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様オン 材質真鍮 寸法(mm)32 サイズ【引きビス】M8 高さ(mm)25 寸法D(Φmm)32 仕上クローム
注意
※標準扉厚33mm〜41mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする