※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの エンドキャップ
エンドキャップ No.77
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
金
仕様
オン
注文コード
46352008
品番
No.77
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕上・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オン
材質
真鍮
寸法(mm)
32
サイズ
【引きビス】M8
高さ(mm)
25
寸法D(Φmm)
32
仕上
金
注意
※標準扉厚33mm〜41mmです。