※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
真鍮押板 No.93
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕上
クローム
注文コード
46352105
品番
No.93
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
厚さ(mm)
3
サイズ
300
全長L(mm)
300
仕上
クローム
幅W(mm)
70
サイズ(mm)
【付属ビス】丸皿3.1×22
注意
※取手は別途です。