※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.93 真鍮押板 No.93 シロクマ 46352121 No.93 真鍮押板 No.93 シロクマ 46352121

真鍮押板 No.93

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕上 注文コード46352121 品番No.93
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 厚さ(mm)3 サイズ300 全長L(mm)300 仕上 幅W(mm)70 サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
注意
※取手は別途です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする