※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.99 マドリッド取手 No.99 シロクマ 46352245 No.99 マドリッド取手 No.99 シロクマ 46352245

マドリッド取手 No.99

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上 サイズ サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25 注文コード46352245 品番No.99
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕上・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

木ネジ止メです。

材質真鍮 サイズ 高さ(mm)78 全長L(mm)400 寸法D(Φmm)29 仕上 足幅【P】230 座幅(mm)【W2】Φ59 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25 幅W1(mm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする