※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
マキシム取手 No.101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
150
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
注文コード
46352306
品番
No.101
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
材質
積層+真鍮
サイズ
150
高さ(mm)
46
径(Φmm)
【D1×D2】25×17
全長L(mm)
150
仕上
金/ウッド
足幅
【P】100
座幅(mm)
【W】Φ34
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25