※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
白鳳取手 No.107
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
サイズ
550
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×60
注文コード
46352437
品番
No.107
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
その他
【金属部分】サテンクローム
材質
積層+真鍮
サイズ
550
高さ(mm)
70
径(Φmm)
【D1×D2】40×30
全長L(mm)
550
仕上
白木ウッド
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W2】22
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×60
幅W1(mm)
61
注意
※標準扉厚38mm〜41mmです。