※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.156 甲丸丸棒取手 No.156 シロクマ 46352726 No.156 甲丸丸棒取手 No.156 シロクマ 46352726

甲丸丸棒取手 No.156

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上 サイズ600 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60 注文コード46352726 品番No.156
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕上・サイズ4種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質真鍮 サイズ600 仕上 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
注意
※標準扉厚31mm〜41mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする