イハラサイエンス
KTH ティー中ニップル(めす)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
8
管接続口径
Rc1/4
注文コード
46352765
品番
KTH08-020E
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
Rc1/4
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
8
形状
ティー
質量(kg)
0.127
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc