KTH10-020E KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンス 46352783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTH10-020E KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンス 46352783
KTH10-020E KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンス 46352783

KTH ティー中ニップル(めす)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)10管接続口径Rc1/4注文コード46352783品番KTH10-020E
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
定格圧力(MPa)40管接続口径Rc1/4温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)10形状ティー質量(kg)0.137寸法ミリサイズスリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする