イハラサイエンス
KTH ティー中ニップル(めす)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
12
管接続口径
Rc3/8
注文コード
46352801
品番
KTH12-030CE
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
炭素鋼
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
Rc3/8
温度範囲(℃)
-20~300
適合管外径(Φmm)
12
形状
ティー
質量(kg)
0.163
寸法
ミリサイズ
接続ねじ種類
Rc