KTH ティー中ニップル(めす)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)15管接続口径Rc1/2注文コード46352835品番KTH15-040E
参考基準価格(税別)¥4,660販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
定格圧力(MPa)40管接続口径Rc1/2温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)15形状ティー質量(kg)0.385寸法ミリサイズスリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする