イハラサイエンス
KTH ティー中ニップル(めす)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
16
管接続口径
Rc1/2
注文コード
46352844
品番
KTH16-040CE
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
炭素鋼
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
Rc1/2
温度範囲(℃)
-20~300
適合管外径(Φmm)
16
形状
ティー
質量(kg)
0.405
寸法
ミリサイズ
接続ねじ種類
Rc