イハラサイエンス
KTH ティー中ニップル(めす)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
22
管接続口径
Rc3/4
注文コード
46352896
品番
KTH22-060E
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
定格圧力(MPa)
31
管接続口径
Rc3/4
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
22
形状
ティー
質量(kg)
0.608
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc