KTH25-060E KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンス 46352914

 

KTH25-060E KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンス 46352914
KTH25-060E KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンス 46352914

KTH ティー中ニップル(めす)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)25管接続口径Rc3/4注文コード46352914品番KTH25-060E
参考基準価格(税別)¥6,060販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
定格圧力(MPa)31管接続口径Rc3/4温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)25形状ティー質量(kg)0.679寸法ミリサイズスリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする