イハラサイエンス
KTH ティー中ニップル(めす)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
25
管接続口径
Rc1
注文コード
46352932
品番
KTH25-080E
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
定格圧力(MPa)
31
管接続口径
Rc1
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
25
形状
ティー
質量(kg)
1.225
寸法
ミリサイズ
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc