KTH ティー中ニップル(めす)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)28管接続口径Rc1注文コード46352941品番KTH28-080E
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格圧力(MPa)28管接続口径Rc1温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)28形状ティー質量(kg)1.27寸法ミリサイズスリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする