※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.178 自然木カプセル取手 No.178 シロクマ 46353015 No.178 自然木カプセル取手 No.178 シロクマ 46353015

自然木カプセル取手 No.178

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上仙徳/オーク サイズ400 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60 注文コード46353015 品番No.178
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕上・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質自然木+真鍮 サイズ400 高さ(mm)72 全長L(mm)400 寸法D(Φmm)35 仕上仙徳/オーク 足幅【P】250 座幅(mm)【W】Φ34 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
注意
※標準扉厚27mm〜41mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする