※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
自然木丸型取手 No.182
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
仙徳/オーク
サイズ
600
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
注文コード
46353110
品番
No.182
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メ用です。
材質
自然木+真鍮
サイズ
600
高さ(mm)
69
全長L(mm)
600
寸法D(Φmm)
35
仕上
仙徳/オーク
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W】Φ50
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25