※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.185 ミロ取手 No.185 シロクマ 46353146 No.185 ミロ取手 No.185 シロクマ 46353146

ミロ取手 No.185

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上シルバー/ライトオーク サイズ450 サイズ(mm)【付属ビス】M6×75 注文コード46353146 品番No.185
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は仕上・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質自然木+亜鉛合金 サイズ450 高さ(mm)52 全長L(mm)446 寸法D(Φmm)24 仕上シルバー/ライトオーク 足幅【P】425 座幅(mm)【W】Φ21 サイズ(mm)【付属ビス】M6×75
注意
※標準扉厚35mm〜42mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする