※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ミロ取手 No.185
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
シルバー/ライトオーク
サイズ
300
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×75
注文コード
46353155
品番
No.185
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
自然木+亜鉛合金
サイズ
300
高さ(mm)
52
全長L(mm)
300
寸法D(Φmm)
24
仕上
シルバー/ライトオーク
足幅
【P】279
座幅(mm)
【W】Φ21
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×75
注意
※標準扉厚35mm〜42mmです。