※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ミロ取手 No.185
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
AG/Mオーク
サイズ
450
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×75
注文コード
46353180
品番
No.185
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
自然木+亜鉛合金
サイズ
450
高さ(mm)
52
全長L(mm)
446
寸法D(Φmm)
24
仕上
AG/Mオーク
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W】Φ21
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×75
注意
※標準扉厚35mm〜42mmです。