KTK10-020CE KTK ティー片ニップル イハラサイエンス 46353273

 

KTK10-020CE KTK ティー片ニップル イハラサイエンス 46353273
KTK10-020CE KTK ティー片ニップル イハラサイエンス 46353273

KTK ティー片ニップル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)10温度範囲(℃)-20~300注文コード46353273品番KTK10-020CE
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
手じめL(mm)31材質炭素鋼寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)14管接続口径R1/4形状ティー質量(kg)0.094温度範囲(℃)-20~300適合管外径(Φmm)10接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする