KTK11-020N KTK ティー片ニップル イハラサイエンス 46353325

 

KTK11-020N KTK ティー片ニップル イハラサイエンス 46353325
KTK11-020N KTK ティー片ニップル イハラサイエンス 46353325

KTK ティー片ニップル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)10.5温度範囲(℃)-20~250注文コード46353325品番KTK11-020N
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
手じめL(mm)34.5寸法インチサイズ定格圧力(MPa)50管接続口径R1/4形状ティー質量(kg)0.11温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)10.5適合管外径(インチ)1/8スリーブタイプエンベロープなし接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする