※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
丸棒取手 No.191
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
46353417
品番
No.191
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
両面用です。
材質
レザー+ステンレス
サイズ
600
高さ(mm)
73
全長L(mm)
600
寸法D(Φmm)
39
仕上
レザー
足幅
【P】425
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
注意
※標準扉厚27mm〜41mmです。