※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.192 ルミナス取手 No.192 シロクマ 46353426 No.192 ルミナス取手 No.192 シロクマ 46353426

ルミナス取手 No.192

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上白木ウッド 注文コード46353426 品番No.192
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。
暗い場所では発光します。

材質積層+ステンレス+蓄光 サイズ600 高さ(mm)76 全長L(mm)600 寸法D(Φmm)32 仕上白木ウッド 足幅【P】425 座幅(mm)【W】Φ28 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
注意
※標準扉厚33mm〜41mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする