イハラサイエンス
KTK ティー片ニップル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
17.3
温度範囲(℃)
-20~250
注文コード
46353431
品番
KTK17-040N
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・温度範囲
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
手じめL(mm)
44.5
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
R1/2
形状
ティー
質量(kg)
0.389
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
17.3
適合管外径(インチ)
3/8
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
R