KTK ティー片ニップル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)22温度範囲(℃)-20~250注文コード46353492品番KTK22-040E
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)31管接続口径R1/2形状ティー温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)22スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする