イハラサイエンス
KTK ティー片ニップル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
28
温度範囲(℃)
-20~250
注文コード
46353562
品番
KTK28-080E
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・温度範囲
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
手じめL(mm)
55
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
28
管接続口径
R1
形状
ティー
質量(kg)
0.986
温度範囲(℃)
-20~250
適合管外径(Φmm)
28
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R