※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.196 丸型取手 No.196 シロクマ 46353575 No.196 丸型取手 No.196 シロクマ 46353575

丸型取手 No.196

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上ヘアーライン サイズ400 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60 注文コード46353575 品番No.196
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕上・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質ステンレス サイズ400 高さ(mm)67 全長L(mm)400 径D(Φmm)27.2 仕上ヘアーライン 足幅【P】250 座幅(mm)【W】Φ27.2 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
注意
※標準扉厚33mm〜41mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする