KTK ティー片ニップル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)38温度範囲(℃)-20~250注文コード46353614品番KTK38-120N
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
手じめL(mm)69.5寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)25管接続口径R1 1/2形状ティー質量(kg)1.688温度範囲(℃)-20~250適合管外径(Φmm)38スリーブタイプエンベロープなし接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする