※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
片L形丸棒取手【左】 No.201L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
46353645
品番
No.201L
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
両面用です。
※握り部は、真チュウ金仕上げです。
材質
真鍮
サイズ
1200
タイプ
左勝手用
仕上
クローム
握り部
真チュウ金仕上げ
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
注意
※標準扉厚10mm〜48mmです。