※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.202 丸棒取手 No.202 シロクマ 46353740 No.202 丸棒取手 No.202 シロクマ 46353740

丸棒取手 No.202

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上金/ウッド サイズ サイズ(mm)【付属ビス】M8×70 注文コード46353740 品番No.202
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕上・サイズ8種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質真鍮+積層、アクリル サイズ 仕上金/ウッド サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
注意
※標準扉厚10mm〜48mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする