※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.203R 片L形丸棒取手【右】 No.203R シロクマ 46353776 No.203R 片L形丸棒取手【右】 No.203R シロクマ 46353776

片L形丸棒取手【右】 No.203R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上クローム/黒ウッド 注文コード46353776 品番No.203R
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質真鍮+積層 サイズ1200 タイプ右勝手用 勝手 仕上クローム/黒ウッド サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
注意
※標準扉厚10mm〜48mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする