※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.251L 片L形丸棒取手【左】 No.251L シロクマ 46353785 No.251L 片L形丸棒取手【左】 No.251L シロクマ 46353785

片L形丸棒取手【左】 No.251L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード46353785 品番No.251L
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

両面用です。

材質真鍮+ステンレス サイズ600 勝手 仕上クローム サイズ(mm)【付属ビス】M6×70
注意
※標準扉厚10mm〜55mmです。
※左勝手用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする