※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
甲丸丸棒取手 No.305
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
金
サイズ
600
サイズ(mm)
【付属ビス】4.1×32
注文コード
46354090
品番
No.305
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
材質
真鍮
サイズ
600
高さ(mm)
67
全長L(mm)
600
径D(Φmm)
32
仕上
金
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W】Φ50
サイズ(mm)
【付属ビス】4.1×32