※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
自然木角棒取手 No.312
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
純金・Mオーク
注文コード
46354230
品番
No.312
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
自然木+真鍮
高さ(mm)
74
径(Φmm)
【D1×D2】35×35
全長L(mm)
460
仕上
純金・Mオーク
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W1(□)】35【W2(□)】35
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×65
注意
※標準扉厚27mm〜41mmです。