※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
丸棒ニギリバー No.700
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
真鍮
仕上
【パイプ部分】鏡面仕上
注文コード
46354248
品番
No.700
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕上
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
色
クローム
サイズ
【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法L(mm)
870
寸法H(mm)
171
H1
150
寸法t(mm)
12
寸法D(Φmm)
32
寸法P(mm)
800
仕上
【パイプ部分】鏡面仕上
寸法H1(mm)
150
寸法P
800
寸法W(Φmm)
70
注意
※クロームの時パイプ部分はステンレス鏡面仕上げです。