※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
丸棒ニギリバー No.700
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
真鍮
仕上
【パイプ部分】鏡面仕上
注文コード
46354300
品番
No.700
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕上
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
色
クローム
サイズ
【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法L(mm)
520
寸法H(mm)
81
H1
60
寸法t(mm)
12
寸法D(Φmm)
32
寸法P(mm)
450
仕上
【パイプ部分】鏡面仕上
寸法H1(mm)
60
寸法P
450
寸法W(Φmm)
70
注意
※クロームの時パイプ部分はステンレス鏡面仕上げです。