※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.700 丸棒ニギリバー No.700 シロクマ 46354388 No.700 丸棒ニギリバー No.700 シロクマ 46354388

丸棒ニギリバー No.700

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質ステンレス+塩ビ 仕上鏡面磨・アイボリ 注文コード46354388 品番No.700
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・仕上など24種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス+塩ビ サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 寸法L(mm)520 寸法H(mm)171 H1150 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)32 寸法P(mm)450 仕上鏡面磨・アイボリ 寸法H1(mm)150 寸法P450 寸法W(Φmm)70
注意
※クロームの時パイプ部分はステンレス鏡面仕上げです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする