※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.753 丸棒ニギリバー No.753 シロクマ 46354720 No.753 丸棒ニギリバー No.753 シロクマ 46354720

丸棒ニギリバー No.753

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質ステンレス 仕上鏡面磨 仕様 注文コード46354720 品番No.753
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は材質・仕上・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様 材質ステンレス サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 寸法L(mm)510 寸法H(mm)77.5 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)25 寸法P(mm)450 仕上鏡面磨 寸法H1(mm)60 寸法W(Φmm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする