※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
丸棒ニギリバー No.753
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
ステンレス
仕上
鏡面磨
仕様
小
注文コード
46354729
品番
No.753
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕上・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小
材質
ステンレス
サイズ
【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法L(mm)
360
寸法H(mm)
77.5
寸法t(mm)
12
寸法D(Φmm)
25
寸法P(mm)
300
仕上
鏡面磨
寸法H1(mm)
60
寸法W(Φmm)
60