※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.753 丸棒ニギリバー No.753 シロクマ 46354756 No.753 丸棒ニギリバー No.753 シロクマ 46354756

丸棒ニギリバー No.753

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質真鍮 仕上クローム 仕様 注文コード46354756 品番No.753
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質・仕上・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様 材質真鍮 サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 寸法L(mm)485 寸法H(mm)72 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)25 寸法P(mm)425 仕上クローム 寸法H1(mm)54.5 寸法W(Φmm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする