※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
丸棒ニギリバー No.753
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
真鍮
仕上
クローム
仕様
小
注文コード
46354765
品番
No.753
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕上・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小
材質
真鍮
サイズ
【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法L(mm)
310
寸法H(mm)
72
寸法t(mm)
12
寸法D(Φmm)
25
寸法P(mm)
250
仕上
クローム
寸法H1(mm)
54.5
寸法W(Φmm)
60