※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプソケット
小判座付ソケット PZ-13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46354851
品番
PZ-13
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
抗菌仕様です。
付属品
【付属ビス】A3.5×25、ナベA3×16
材質
亜鉛合金
色
シルバー
サイズ
32Φ用
寸法H(mm)
25
寸法D(Φmm)
36
寸法D1(Φmm)
32
寸法D2(Φmm)
67
注意
※転倒・転落・落下防止に使用しないで下さい。
※パイプの場合でも同様に回り止め用溝を使用できます。