※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PZ-13 小判座付ソケット PZ-13 シロクマ 46354869 PZ-13 小判座付ソケット PZ-13 シロクマ 46354869 PZ-13 小判座付ソケット PZ-13 シロクマ 46354869

小判座付ソケット PZ-13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46354869 品番 PZ-13
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

抗菌仕様です。

付属品【付属ビス】A3.5×25、ナベA3×16 材質亜鉛合金 アンバー サイズ32Φ用 寸法H(mm)25 寸法D(Φmm)36 寸法D1(Φmm)32 寸法D2(Φmm)67
注意
※転倒・転落・落下防止に使用しないで下さい。
※パイプの場合でも同様に回り止め用溝を使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする